Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-790WN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-9351
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B265401
EAN/GTIN:
     8715946697635
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Erweiterte Authentifizierung Verhindern Sie unbefugten Zugriff auf den Scanner oder die Verwendung von unbefugten Funktionen mit einer Reihe von Authentifizierungsmethoden, einschließlich ID-Karten (Kartenleser nicht enthalten), Anmeldeinformationen oder PIN-Codes. Für erweiterte Sicherheitsoptionen nutzen Sie die Epson WebConfig und Document Capture Pro Server ? Authentication Edition. ScanWay – Standalone-Scannen Leiten Sie gescannte Dokumente mit dem 10,9 cm großen Farb-Touchscreen direkt an das richtige Ziel weiter, ohne dass Sie sich mit einem Computer verbinden müssen. Scannen Sie direkt auf Netzwerk- und Cloud-Ordner, an E-Mail-Adressen oder auf USB-Speicherstick. Anschlussmöglichkeiten Der DS-790WN bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, wie USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Gigabit Ethernet. Darüber hinaus unterstützt er mehrere Plattformen, einschließlich Windows, Mac OS, iOS, Android, Chromebook und Citrix. Scannen Sie mithilfe der Epson Smart Panel App von einem Smartphone oder Tablet aus. Zuverlässigkeit Ein Scanvolumen von bis zu max. 7.000 Seiten pro Tag und integrierte Sensoren zur Erkennung von Papierstau, Doppeleinzug und Schmutz auf dem Vorlagenglas tragen dazu bei, dass Sie sämtliche Dokumente hochwertig und sicher erfassen können.
Epson WorkForce DS-790WN - Dokumentenscanner - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen
Scannen an USB, Scannen an FTP, an Ordner scannen, Scan to SharePoint, an E-Mail scannen
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 6096 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2, EPSON Document Capture Pro 2.0, EPSON Document Capture Pro Server 2.0, EPSON Document Capture Pro Server 2.0 Authentication Edition, EPSON Document Capture for Mac
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE, ICA
Kapazität
7000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
45 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
45 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
45 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Barcode Detection, Auto Document Rotation, Wi-Fi Direct, 10,9 cm Farb-Touchscreen, unterstützt LDAP
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
21.2 cm
Höhe
21.7 cm
Gewicht
3.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.0 ¦ USB 2.0 (Host) ¦ Gigabit LAN
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 556,06*
€ 607,72*
2 Tage
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 555,57*
€ 607,73*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 594,30*
€ 647,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 597,36*
€ 650,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 608,28*
€ 663,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,72*
€ 723,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,88*
€ 715,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,63*
€ 707,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,86*
€ 695,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,06*
€ 661,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,34*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,91*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,87*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB265
ab € 168,29*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB265
ab € 371,69*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB265
ab € 168,94*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB265
ab € 269,45*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB265
ab € 370,87*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB265
ab € 215,03*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB265
ab € 295,47*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB265
ab € 135,08*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB265
ab € 268,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.