Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming CQ27G2U/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8771863
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     CQ27G2U/BK
EAN/GTIN:
     4038986187114
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Der CQ27G2U ist die perfekte Lösung für alle, die ihre Games in QHD genießen möchten. Das gebogene 27" VA-Panel zeigt Bilder von hervorragender Qualität, was durch 144 Hz Aktualisierungsrate, 1 ms Reaktionszeit und ein reibungsloses FreeSync Premium-Erlebnis möglich wird.
AOC Gaming CQ27G2U/BK - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.6 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 144 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Farbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, USB 3.0 Fast Charge, Low Blue Light-Technologie
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.237 cm x 22.736 cm x 52.86 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 144 Hz
Pixelpitch
0.2335 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Farbraum
120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
WHQL, CB, RoHS, Bleifrei, WEEE, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
28 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
28 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
AOC G-Menu
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ 2 x HDMI ¦ 4 x USB 3.0 ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ VGA (HD-15)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.237 cm - Tiefe: 7.316 cm - Höhe: 36.733 cm - Gewicht: 4.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.6 cm
Transporttiefe
21.4 cm
Transporthöhe
52.3 cm
Transportgewicht
7.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
3.5/21.5
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,09*
€ 284,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,65*
€ 278,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.