Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772050
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-03-RTN245Y
EAN/GTIN:
     5056220452926
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die TAA-konformen wiederaufbereiteten Patronen von Static Control bieten Zuverlässigkeit und hochwertige Leistung. Dank jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Static Control über ein tadelloses Wissen über Patronen.
Static Control - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN245Y) - für Brother DCP-9015, DCP-9020, HL-3140, HL-3150, HL-3170, MFC-9140, MFC-9330, MFC-9340
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
610 g
Alternative zu
Brother TN245Y
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
550 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2200 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9015CDW, DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.