Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772072
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-03-RTN2220
EAN/GTIN:
     5056220452933
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN450) - für Brother DCP-7060, 7065, 7070, HL-2220, 2240, 2250, 2270, MFC-7360, 7460, 7860; FAX-2840
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother TN450
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2600 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, HL-2220, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, MFC-7360N, MFC-7360Ne, MFC-7460DN, MFC-7860DW ¦ Brother FAX-2840, 2940
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.