Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772137
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-S802HK
EAN/GTIN:
     5056220435073
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Schwarz - kompatibel - Box - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark 80C2HK0) - für Lexmark CX410de, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510dhe, CX510dthe
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
320 g
Alternative zu
Lexmark 80C2HK0
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
210 g
Verschiedenes
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX510de, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.