Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772143
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-06-L6A2YG
EAN/GTIN:
     5056220423490
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die TAA-konformen wiederaufbereiteten Patronen von Static Control bieten Zuverlässigkeit und hochwertige Leistung. Dank jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Static Control über ein tadelloses Wissen über Patronen.
Static Control - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C746A1YG) - für Lexmark C746dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
10 cm
Transportgewicht
800 g
Alternative zu
Lexmark C746A1YG
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
600 g
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 7000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C746dn, C746dtn, C746n, C748de, C748dte, C748e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.