Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8772145
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     RC2C792X-C
EAN/GTIN:
     5056220444006
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Cyan - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark C792X1CG) - für Lexmark C792, X792
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
46.5 cm
Transporthöhe
16.3 cm
Transportgewicht
2.22 kg
Alternative zu
Lexmark C792X1CG
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
2.02 kg
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark C792de, C792dhe, C792dte, C792e, X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,81*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.