Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8772151
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     RC2X792X-K
EAN/GTIN:
     5056220444051
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark X792X1KG) - für Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
46.5 cm
Transporttiefe
16.5 cm
Transporthöhe
32 cm
Alternative zu
Lexmark X792X1KG
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.