Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Static Control Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-8772153
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     RC2X792X-Y
EAN/GTIN:
     5056220444075
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark X792X1YG) - für Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
32 cm
Transporttiefe
46.5 cm
Transporthöhe
16.5 cm
Alternative zu
Lexmark X792X1YG
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark X792de, X792dte, X792dtfe, X792dtme, X792dtpe, X792dtse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.