| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8772547 Herst.-Nr.: 002-03-RTN1050 EAN/GTIN: 5056220450502 |
| |
|
| | |
| Diese wiederaufbereitete Patrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde strengen Tests unterzogen, um optimale Druckqualität und Leistung zu gewährleisten. Static Control - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN1050) - für Brother DCP-1510, 1512, 1610, 1612, HL-1112, 1210, 1212, MFC-1810, 1910 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother TN1050 | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre ab Produktionsdatum | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 1000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-1510, DCP-1512, DCP-1512A, DCP-1610W, DCP-1610WVB, DCP-1612W, DCP-1612WE, DCP-1612WVB, HL-1112, HL-1112A, HL-1112E, HL-1210W, HL-1210WVB, HL-1212W, HL-1212WVB, HL-1212WVB All In Box, MFC-1810, MFC-1910W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother |
| | |
| |