Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Ersatzteile
>
Drucker Festplatte
>
Artikel
Xerox Image Overwrite Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8773967
Hersteller:
Xerox
Herst.-Nr.:
497K23610
EAN/GTIN:
0095205033199
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Xerox - Image Overwrite Kit - Festplatte - 320 GB - für VersaLink B7125, B7130, B7135, C7120, C7125, C7130
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
320 GB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.0999 cm
Transporttiefe
15.5999 cm
Transporthöhe
19.2785 cm
Transportgewicht
240 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox VersaLink B7125/ENGD2, B7125/ENGH2, B7125/ENGS2, B7125V/D, B7125V/S, B7125V/T, B7130/ENGD2, B7130/ENGH2, B7130/ENGS2, B7130V/D, B7130V/S, B7130V/T, B7135/ENGD2, B7135/ENGH2, B7135/ENGS2, B7135V/D, B7135V/S, B7135V/T, C7120/ENGD2, C7120/ENGS2, C7120/ENGT2, C7120V/T, C7120V_DN, C7125/ENGD2, C7125/ENGS2, C7125/ENGT2, C7130/ENGD2, C7130/ENGS2, C7130/ENGT2
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
drucker festplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,33*
€ 476,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,44*
€ 470,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,98*
€ 450,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,76*
€ 436,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen