Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8774179
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT2-256-20000-C-X
EAN/GTIN:
     5060220253995
Das diskAshur DT² USB 3.2 HDD ist ein PIN-authentifiziertes, FIPS-zertifiziertes, AES-XTS 256-bit hardwareverschlüsseltes Desktop-Laufwerk, das Daten nach militärischen Standards sicher verschlüsselt, speichert und schützt. Das diskAshur DT² ist nach den höchsten staatlichen Akkreditierungen (FIPS 140-2 Level 3, NCSC CPA, NLNCSA BSPA & NATO Restricted) zertifiziert und hilft Ihnen, wertvolle und sensible Daten zu schützen, um die Einhaltung strenger Datenschutz- und Vertraulichkeitsvorschriften und -richtlinien wie GDPR, HIPAA, SOX, CCPA und mehr zu gewährleisten.
iStorage diskAshur DT² - Festplatte - verschlüsselt - 20 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 - FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS - Graphite - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.2 cm
Tiefe
18.55 cm
Höhe
4.35 cm
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
20 TB
Merkmale
Integriertes Tastenfeld, automatische Sperre, Laufwerk-Reset, Wear Resistant Keypad, fälschungssicher, Brute Force Hack Defence Mechanism, Self Destruct, betriebssystem- & plattformunabhängig
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2 Level 3, FIPS 197, 256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Graphite
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, EAL 5+, NCSC CPA
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Interner Datendurchsatz
277 MBps (lesen)/ 271 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,62*
€ 1.360,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,36*
€ 1.347,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,61*
€ 1.316,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,05*
€ 1.286,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,75*
€ 1.237,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 66,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 211,99*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.