Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh 311 Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8774514
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     408525
EAN/GTIN:
     4961311962868
Suchbegriffe:
Laserdrucker
ricoh laserdrucker
laserdrucker
Kombinieren Sie hohe Leistung mit niedrigen Betriebskosten und zuverlässiger Sicherheit mit einem Drucker, der für Ihre Workflow-Anforderungen und Sicherheitsbedürfnisse entwickelt wurde. Diese Schwarzweiß-Laserdrucker vereinen Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit und sind damit ideal für Ihr kleines bis mittleres professionelles Unternehmen. Für die Sicherheit Ihrer Daten wurden robuste Sicherheitsebenen hinzugefügt. Die Netzwerkverschlüsselung gewährleistet eine sichere Datenübertragung, während die Drucksperrfunktion die unbefugte Einsichtnahme in ausgewählte Dokumente verhindert, die Sie vertraulich halten müssen.
Ricoh 311 - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 32 Seiten/Min. - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min. - 600x600 dpi ¦ Bis zu 14 Seiten/Min. - 1200x1200 dpi ¦ Bis zu 13 Seiten/Min. - Duplex - 600x600 dpi ¦ Bis zu 7 Seiten/Min. - Duplex - 1200x1200 dpi
Eingebaute Geräte
4-zeiliges LCD-Display
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, NFC, USB 2.0-Host
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7.1 Sek.
Medienhandhabung
250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Umgehungsfach
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
350 MHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Gesamte Medienkapazität
300 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Mediengewicht
52 g/m² - 162 g/m²
Max. Medienkapazität
550 Blätter
Ausgabefachkapazität
125 Blatt
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 52 g/m² - 162 g/m² ¦ Mehrzweckfach: 1 - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1025 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
63.8 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
4.3 A
Energierverbrauch Sleep
0.72 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
39.2 cm
Höhe
26.2 cm
Gewicht
13 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
35000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
700 - 5800 pages
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,08*
€ 283,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ricoh
408285
ab € 81,12*
Zubehör
Ricoh
985070
ab € 147,38*
Zubehör
Ricoh
408287
ab € 135,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.