Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-8775569
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     27X0805
EAN/GTIN:
     0734646689397
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Lexmark - Festplatte - 500 GB - intern - für Lexmark CS622de, CS632dwe, CX532adwe, CX635adwe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.5 cm
Transporttiefe
30.6 cm
Transporthöhe
16.1 cm
Transportgewicht
769 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark CS622de, CS632dwe, CX532adwe, CX635adwe
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 663,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,24*
€ 877,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,98*
€ 865,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,83*
€ 850,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,00*
€ 830,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,58*
€ 789,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.