Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming C27G2ZE/BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1CE
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     C27G2ZE/BK
EAN/GTIN:
     4038986187381
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Das gebogene Modell AOC C27G2ZE verfügt über ein 27"-VA-Panel und einen Biegeradius von 1500R. Seine Bildfrequenz von 240 Hz und 300 Nit Leuchtdichte, 0,5 ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung gewährleisten eine stotterfreie Darstellung und eine strahlende Bildqualität.
AOC Gaming C27G2ZE/BK - G2 Series - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 68.58 cm (27") (27" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Textured Black, rot (Textur)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Textured Black, rot (Textur)
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.58 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
69 cm (27")
Besonderheiten
Spielmodus, FPS Mode, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, AOC schwache Eingangsleistung Verzögerungsmodus, AOC Shadow Control, Rennmodus, Low Framerate Compensation (LFC), AOC Game Color, an 3 Seiten rahmenlos, 8-bit Farbtiefe
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
0.5 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.237 cm x 22.74 cm x 39.86 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 255 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse E
Farbraum
120% sRGB (CIE 1931), 89% Adobe RGB (CIE 1931), 85% NTSC (CIE 1931)
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung
WHQL, CB, FCC, WEEE, EAC, ISO 9241-307 Class 1, quecksilberfrei, HF
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
26 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
31 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
21 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
AOC G-Menu
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.237 cm - Tiefe: 22.74 cm - Höhe: 39.86 cm - Gewicht: 5.5 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.237 cm - Tiefe: 22.74 cm - Höhe: 52.86 cm - Gewicht: 5.5 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.237 cm - Tiefe: 7.316 cm - Höhe: 36.733 cm - Gewicht: 4.1 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.6 cm
Transporttiefe
21.4 cm
Transporthöhe
52.3 cm
Transportgewicht
7.8 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Schwenkwinkel
60
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 151,04*
€ 160,43*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 152,08*
€ 161,34*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 153,04*
€ 162,39*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 161,31*
€ 170,30*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 166,52*
€ 174,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,27*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.