Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLLG Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
DELL 400-BLLG Interne Festplatte 2 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8776640
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     X7C91
EAN/GTIN:
     5397184719824
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Sie verfügt über eine Massenspeicherkapazität von 2 TB für die Speicherung großer Datenmengen. Dank einer SATA-Schnittstelle sorgt die Festplatte für optimierte Datenübertragungsraten von 6 Gbit/s.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PowerEdge C6420 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
2 TB
Merkmale
512 native ( 512n )
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C6420 (3.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.