Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2723DE LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777060
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2723DE
EAN/GTIN:
     5397184656792
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erleben Sie pure Produktivität auf einem 27"-QHD-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.
Dell P2723DE - LED-Monitor - 68.6 cm (27") (26.96" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - TAA-konform - mit 3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7.34 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche
68.47 cm (26.96")
Besonderheiten
Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, an 3 Seiten ohne Blende, Dell ComfortView Plus
Integrierte Peripheriegeräte
USB-C-Hub
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
350 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Fast), 8 ms (normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1 / 1000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
QHD 2560 x 1440 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
109
Energie Effizienzklasse
Klasse F
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
Farbraum
99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange- und Premium Panel-Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - USB Typ-C auf A - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Kennzeichnung
RoHS, NFPA 99, BFR-frei, PVC-free
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
175 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ USB-C Upstream/DisplayPort 1,4 Alt Mode mit Spannungsversorgung (bis zu 90 W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 Downstream ¦ DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4, MST) ¦ LAN (RJ-45)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.16 cm - Tiefe: 19.01 cm - Höhe: 53.52 cm - Gewicht: 7.34 kg ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 5.07 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
9.78 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
642 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
151
PAIA Version
1.3.0
Verwendung (kg CO2e)
217
Herstellung (kg CO2e)
333
Logistik (kg CO2e)
86
EOL (kg CO2e)
5
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
425
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.