Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Kunden-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBFL Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
DELL 161-BBFL Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8777235
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit dieser Dell-Festplatte können Sie die Speicherkapazität Ihres Dell-Systems erhöhen. Sie bietet eine hohe Speicherkapazität, so dass Benutzer große Datenmengen speichern können. Ausgestattet mit einer SATA-Schnittstelle, bietet diese Festplatte verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Dell - Kunden-Kit - Festplatte - 8 TB - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
8 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,41*
€ 342,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.