Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Professional G-DRIVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777289
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH91G-020T-MBAAD
EAN/GTIN:
     0718037895048
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die SanDisk Professional G-DRIVE -Festplatte der Enterprise-Klasse mit USB-C-Schnittstelle (10 Gbit/s) bietet hochzuverlässige, große Speicherkapazität in einem eleganten Premium-Design. Die integrierte Ultrastar-Festplatte eignet sich perfekt zum schnellen Speichern und Wiedergeben von HD-Videos, Fotos, Musik und anderen High-End-Inhalten. Das stapelbare Gehäuse aus eloxiertem Aluminium bietet erstklassige Langlebigkeit und Verankerungspunkte zum Befestigen an einem DIT-Wagen, einer Trägerplatte oder anderer Ausrüstung bei Produktionsprozessen. Die G-DRIVE-Desktopfestplatte verfügt zudem über eine anpassbare LED-Beleuchtung mit drei Helligkeitsmodi, ist einsatzbereit für Mac und kann für Windows einfach anders formatiert werden.
SanDisk Professional G-DRIVE - Festplatte - Enterprise - 20 TB - extern (Stationär) - USB 3.2 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 7200 rpm - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.8 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
1.08 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
20 TB
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), kompatibel mit Apple Time Machine, Ein-/Ausschalter
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Geld-zurück-Garantie - 30 Tage
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Lokalisierung
Indien, EMEA
Gehäusematerial
Aluminium
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern ¦ 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, USB Power Delivery
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Laufwerkklasse
Enterprise
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,25*
€ 739,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,00*
€ 729,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,91*
€ 704,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,86*
€ 688,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,89*
€ 651,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.