Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avision AD225WN Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777513
Hersteller:
     Avision
Herst.-Nr.:
     000-0959-02G
EAN/GTIN:
     4713494651646
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Avision AD225WN - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (25 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
25 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 216 x 356 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
9 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.9 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Avision Button Manager 2, ScanSoft PaperPort 14 SE, AVScan X
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Core i3 - 2.1 GHz - RAM 1 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultraschall-Papierstauerkennung, Error Diffusion, Dither, Auto Crop
Scan Dateiformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, XLSX, PPTX, HTML, Multi-PDF, PPT, DOCS
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.9 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
1.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,16*
€ 275,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,43*
€ 271,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adobe
258-2023-R
ab € 344,36*
Zubehör
Adobe
258-0122-R
ab € 289,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.