Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polyester, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4007638
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8SU04A
EAN/GTIN:
     0848412025675
HP - Polyester, Silikon - matt - entfernbarer Klebstoff - 12 mil - Roll (61 cm x 30,5 m) - 289 g/m² - 1 Rolle(n) Gewebe - für DesignJet T1600, T2600, T930, Z6, Z6610, Z6810, Z6dr, Z9+, Z9+dr; Latex 31X, 33X, 700, 800
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, ISO 2471, AS/NZS, ISO 536, TAPPI T-425, ASTM, ANSI
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (61 cm x 30,5 m)
Medientyp
Gewebe
Produktmaterial
Polyester, Silikon
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
289 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig
Medienstärke
12 mil
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
87
Klebstofftyp
Entfernbarer Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
118
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet T1500, T1500 ePrinter, T1500 PostScript ePrinter, T1530, T1530 PostScript, T1600, T1600dr, T1600dr PostScript, T1700, T1700 PostScript, T1700dr, T1700dr PostScript, T2500 eMultifunction Printer, T2500 PostScript eMultifunction Printer, T2530, T2530 PostScript, T2600 PostScript, T2600dr, T3500 Production eMFP, T7100, T7200, T7200 Production Printer, T920 ePrinter, T920 PostScript ePrinter, T930, T930 PostScript, Z2100, Z2100 GP, Z3100, Z3100 GP, Z3100ps GP, Z3200, Z3200ps, Z5200, Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z5600 PostScript, Z6 PostScript, Z6 Pro, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600, Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production, Z6dr, Z6dr HD MFP, Z6dr PostScript, Z6dr PostScript mit V-Trimmer, Z9+ PostScript, Z9+ Pro, Z9+dr, Z9+dr PostScript ¦ HP Latex 310, 315, 315 Print and Cut Plus Solution, 315 Print and Cut Solution, 330, 335, 335 Print and Cut Plus Solution, 335 Print and Cut Solution, 360, 365, 370, 375, 560, 570, 700, 700 W, 800, 800 W
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 169,59*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 255,04*
€ 296,76*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.