Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polyester, Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777538
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8SU09A
EAN/GTIN:
     k.A.
HP - Polyester, Silikon - matt - entfernbarer Klebstoff - 12 mil - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 289 g/m² - 1 Rolle(n) Gewebe - für DesignJet Z6, Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810; Latex 33X, 36X, 37X, 560, 570, 700, 800
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
REACH, ISO 2471, AS/NZS, ISO 536, TAPPI T-425, ASTM, ANSI
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Gewebe
Produktmaterial
Polyester, Silikon
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
289 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig
Medienstärke
12 mil
Rollenkerndurchmesser
76.2 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
87
Klebstofftyp
Entfernbarer Klebstoff
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
118
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet Z6 Pro, Z6100 (60"), Z6100ps (60"), Z6200 (60"), Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production (60") ¦ HP Latex 330, 335, 335 Print and Cut Plus Solution, 335 Print and Cut Solution, 360, 365, 370, 375, 560, 570, 700, 700 W, 800, 800 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,84*
€ 437,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,91*
€ 436,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,75*
€ 423,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.