Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-243C, Standardkapazität
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-243C, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1002-8777792
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04581
EAN/GTIN:
     0095205037418
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN243C) - für Brother DCP-L3510, L3517, L3550, HL-L3210, L3230, L3270, MFC-L3710, L3730, L3750, L3770
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
35.2 cm
Transporthöhe
12.2 cm
Transportgewicht
760 g
Alternative zu
Brother TN243C
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L3550DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.