Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777813
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15141X1
EAN/GTIN:
     5055792344189
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Cyan - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN135C) - für Brother DCP-9040, 9042, 9045, HL-4040, 4050, 4070, MFC-9420, 9440, 9450, 9840
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Alternative zu
Brother TN135C
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 4000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9042CN, DCP-9045CDN, HL-4040CDN, HL-4040CDW, HL-4040CN, HL-4050CD, HL-4050CDN, HL-4050CDNLT, HL-4070CDW, MFC-9420CNLT, MFC-9420DN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9450CLT, MFC-9840CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.