Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777825
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15350X1
EAN/GTIN:
     5055792344110
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Gelb - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN230Y) - für Brother DCP-9010CN, HL-3040CN, HL-3040CW, HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320CN, MFC-9320CW
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.9 cm
Transporttiefe
10.9 cm
Transporthöhe
15.2 cm
Alternative zu
Brother TN230Y
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1400 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9010CN, HL-3040CN, HL-3040CW, HL-3070CW, MFC-9120CN, MFC-9320CN, MFC-9320CW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.