Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8777831
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K12431X1
EAN/GTIN:
     3112539874841
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
ESR - Schwarz - kompatibel - Karton - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN3130BK) - für Brother DCP-8060, 8065, HL-5240, 5250, 5270, 5280, MFC-8460, 8860, 8870
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
34.4 cm
Transporttiefe
12.9 cm
Transporthöhe
20.6 cm
Alternative zu
Brother TN3130BK
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
920 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Karton
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-8060, DCP-8065DN, HL-5240, HL-5240L, HL-5240LT, HL-5250DN, HL-5250DNHY, HL-5250DNLT, HL-5250DNT, HL-5270DN, HL-5270DN2LT, HL-5270DNLT, HL-5280DW, HL-5280DWLT, MFC-8460N, MFC-8860DN, MFC-8870DW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.