Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8778202
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-03-RN243M
EAN/GTIN:
     5056220455736
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN243M) - für Brother DCP-L3510, L3517, L3550, HL-L3210, L3230, L3270, MFC-L3710, L3730, L3750, L3770
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
33.5 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
600 g
Alternative zu
Brother TN243M
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
560 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L3550DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.