Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8778205
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-03-RN247Y
EAN/GTIN:
     5056220455781
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Static Control - Gelb - kompatibel - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN247Y) - für Brother DCP-L3510, L3517, L3550, HL-L3270, L3290, MFC-L3710, L3730, L3750, L3770
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
33.5 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
600 g
Alternative zu
Brother TN247Y
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
560 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2300 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-L3510CDW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550DW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3730CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.