Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group T-FORCE CARDEA A440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8778381
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPZ002T0C327
EAN/GTIN:
     0765441055957
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Team Group T-FORCE CARDEA A440 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
13 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, Predictable Latency Mode (PLM), Read Recovery Level (RRL) Technology
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7000 MBps (lesen)/ 6900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
650000 IOPS
4 KB Random Write
700000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.