Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Static Control Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8778661
Hersteller:
     Static Control Components
Herst.-Nr.:
     002-08-RK8515M
EAN/GTIN:
     5056220452766
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Static Control - Magenta - kompatibel - Box - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Kyocera TK-8515M) - für Kyocera TASKalfa 5052ci, 5053ci, 6052ci, 6053ci
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
59 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
1.01 kg
Alternative zu
Kyocera TK-8515M
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
870 g
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Packungstyp
Box
Kennzeichnung
WEEE, UKCA
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera TASKalfa 5052ci, 5053ci, 6052ci, 6053ci
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.