Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4511486 Herst.-Nr.: 002-03-SC223K EAN/GTIN: 5056220404086 |
| |
|
| | |
| Static Control - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother LC-223BK) - für Brother DCP-J4120, J562, MFC-J4625, J480, J5320, J680, J880; Business Smart MFC-J4420 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC-223BK | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J4120DW, DCP-J562DW, MFC-J4420DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J480DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW ¦ Brother Business Smart MFC-J4420DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, lasertoner für brother |
| | |
| |