Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Speichergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externes Gehäuse USB 3.1 Gen. 2 Typ-C mit SSD M.2 Anschluss
Externes Gehäuse USB 3.1 Gen. 2 Typ-C mit SSD M.2 Anschluss
Artikel-Nr.:
     C1002-8779991
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     924685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
exertis Connect - Speichergehäuse - M.2 - M.2 NVMe Card - USB 3.1 (Gen 2) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Produktmaterial
Gebürstetes Aluminium
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
USB 3.1 (Gen 2)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UASP-Übertragungsprotokoll, TRIM-Support
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - extern - 30 cm
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Schrauben
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Massenspeicher-Controller
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 NVMe Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.3 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
0.95 cm
Gewicht
40 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCIe 3.0 x2 - M.2 Key M
Einschübe
1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Weitere Suchbegriffe: USB Controller, USB Karte, usb controller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.