Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Speicherkabelkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LENOVO
LENOVO
Artikel-Nr.:
     1237N-4X97A80415
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X97A80415
EAN/GTIN:
     0889488601813
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
lenovo thinksystem server rack
Lenovo - Speicherkabelkit - für 2,5" Chassis Front BP3 - für ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Für 2,5" Chassis Front BP3
Typ des Speicherkabels
Speicherkabelkit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 (2.5"), 7Z72 (2.5"), 7Z73 (2.5")
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,75*
€ 128,13*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 136,28*
€ 171,49*
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.