| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8782104 Herst.-Nr.: 508036 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Advance - Speicher-Controller - 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) - ATA / SATA - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Produktmaterial | Kunststoff | | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | 2.5", 3.5" (6.4 cm, 8.9 cm) | | Host-Bus | USB 3.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, Hot-Plug | | Enthaltene Kabel | 1 x Mni-USB-Kabel - extern - 50 cm | | Zubehör im Lieferumfang | 4-poliges Netzkabel für IDE-Laufwerke | | Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, WEEE | Stromversorgung | Typ | Netzteil | | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista, Windows 8 | Massenspeicher-Controller | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | ATA / SATA | Abmessungen und Gewicht | Breite | 8.7 cm | | Tiefe | 7.9 cm | | Höhe | 1.9 cm | | Gewicht | 59 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 - Mini-USB, Typ B | | Schnittstellen | 1 x ATA - IDC 40-polig ¦ 1 x ATA - IDC 44-polig ¦ 1 x - SATA Spannung/7-polige ATA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |