Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8782236
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BEFC
EAN/GTIN:
     5397184720127
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug CUS Kit,Übernehmen Sie die Garantie des Dell-Systems ODER ein Jahr Hardware-Garantie.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge M620, R340, R440, R450, R550, R640, R650, R6515, R740, R7425, R750, R7515, R7525
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M620 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R450 (2.5"), R550 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,81*
€ 624,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,41*
€ 624,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,46*
€ 621,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,18*
€ 620,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.