Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE36194 Herst.-Nr.: 345-BECO EAN/GTIN: 5397184720059 |
| |
|
| | |
| Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge T340, T440, T640 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hybridträger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge T340, T440, T640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| |