Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-W128181287 Herst.-Nr.: 345-BECI EAN/GTIN: 5397184720042 |
| |
|
| | |
| 960GB SSD SATA Mixed Use ISE 6Gbps 512e 2.5in w/3.5in Brkt Cabled CUS Kit,Inheritance the warranty of the Dell system OR one year hardware warranty. Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 960 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge C6420 (2.5"), M620 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Hybridträger | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge C6420 (2.5"), M620 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 315,67* | € 367,54* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 343,60* | € 398,96* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 344,53* | € 398,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 476,94* | € 544,95* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 494,36* | € 565,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|