Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8783487
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BEDS
EAN/GTIN:
     5397184720073
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Dell-Systems mit einer Dell SSD. Sie können große Datenmengen auf dem Laufwerk speichern. Das Laufwerk bietet Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 480 GB - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge R240, R340, R450, R540, R550, R640, R650, R6525, R740, R7425, R750, R7515, R7525
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
480 GB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hybridträger
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge M620 (2.5"), R240 (2.5"), R340 (2.5"), R440 (2.5"), R450 (2.5"), R540 (2.5"), R550 (2.5"), R640 (2.5"), R650 (2.5"), R650xs (2.5"), R6515 (2.5"), R6525 (2.5"), R740 (2.5"), R740xd (2.5"), R740xd2 (2.5"), R7425 (2.5"), R750 (2.5"), R750xs (2.5"), R7515 (2.5"), R7525 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,52*
€ 386,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.