Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CE36209 Herst.-Nr.: 345-BDZG EAN/GTIN: 5397184720028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 960GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in mit 3.5in HYB CARR Hot-plug CK,Übernimmt die Garantie des Dell Systems ODER ein Jahr Hardware Garantie. Dell - Kunden-Kit - SSD - Mixed Use - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge R240, R540, R640, R650, R6515, R6525, R740, R750, R7515, R7525, T150, T350, T550 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge R240, R440, R540, R640, R650, R6515, R6525, R740, R740xd, R740xd2, R750, R7515, R7525, T150, T350, T550 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell 2,5" ssd, internes ssd, ssd 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |