Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8783499
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BEFT
EAN/GTIN:
     5397184720189
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug CUS Kit,Übernehmen Sie die Garantie des Dell-Systems ODER ein Jahr Hardware-Garantie.
Dell - Kunden-Kit - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge T440 (2.5"), T640 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie oder übernommene Dell-Systemgarantie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge T440 (2.5"), T640 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,06*
€ 723,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,23*
€ 716,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,50*
€ 702,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,85*
€ 691,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,99*
€ 659,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.