| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8783521 Herst.-Nr.: YHTJ2 EAN/GTIN: 5397184719985 |
| |
|
| | |
| 345-BDYP/ 960GB SSD SATA Read Intensive ISE 6Gbps 512e 2.5in w/3.5in Brkt Cabled, CUS Kit. Dell - Kunden-Kit - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PowerEdge T150 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e, ISE | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Dell PowerEdge T150 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |