Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Internes SSD
>
Artikel
Getac SSD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8784233
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
GSSFX5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Getac - SSD - 512 GB - mit Gehäuse - intern - PCIe (NVMe) - für Getac F110 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.76 cm
Tiefe
11.27 cm
Höhe
0.98 cm
Gewicht
28 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Schnittstelle
PCIe (NVMe)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kanister
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac F110 G6
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
NVMe SSD
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 512gb
,
internes ssd
,
getac ssd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 335,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,02*
€ 471,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,16*
€ 461,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,22*
€ 438,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,55*
€ 399,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen