Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk AI ST20000VE002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CE42116
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST20000VE002
EAN/GTIN:
     8719706427579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Skyhawk AI ist für den Einsatz in Videoanalyse- und Bildgebungsanwendungen optimiert. Sie wurde mit fortschrittlichen Funktionen entwickelt und eignet sich für den Einsatz mit KI-NVRs, Servern und Appliances mit KI-Analyse- und Deep-Learning-Funktionen.
Seagate SkyHawk AI ST20000VE002 - Festplatte - 20 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
680 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
20 TB
Merkmale
Drehvibrationssensor, ImagePerfect Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, anlaufbeständig
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
7.72 Watt (Durchschnitt) ¦ 3.5 Watt (Leerlauf) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus) ¦ 1 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
260 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SkyHawk Health Management
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 315,87*
€ 345,48*
2 Tage
77
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,78*
€ 346,91*
1 Tag
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 316,32*
€ 347,98*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 328,00*
€ 359,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 328,67*
€ 359,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,55*
€ 400,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,87*
€ 375,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.