Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer DVD Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8785156
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.ODD11.001
EAN/GTIN:
     4711121001475
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner
Acer DVD - Laufwerk - DVD±RW (+R Double Layer) - USB - Plug-in-Modul - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.2 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
400 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD+RW-Laufwerk - Plug-in-Modul
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (+R Double Layer)
Lesegeschwindigkeit
24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
16x (CD-RW) / 6x (DVD-RW)
Puffergröße
2 MB
Funktionen
M-DISC-Unterstützung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.