| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8787110 Herst.-Nr.: 1060007F-001 EAN/GTIN: 7050779100541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Overland-Tandberg LTO-7 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (6 TB / 15 TB) - Ultrium 7 - 8Gb Fibre Channel (SW) - intern - Verschlüsselung - Add-On - mit 1 year OverlandCare Bronze Warranty Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 14.73 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 21.08 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 4.32 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1.7 kg | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Schnittstellentyp | 8Gb Fibre Channel (SW) | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 7 | ![](/p.gif) | Gehäusetyp | Intern | ![](/p.gif) | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | ![](/p.gif) | Services im Bundle | 1 year OverlandCare Bronze Warranty | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Halbe Höhe | ![](/p.gif) | Preistyp | Add-On | ![](/p.gif) | MTBF | 250,000 Stunde(n) | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | AES-256 | Stromversorgung | Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | ![](/p.gif) | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | ![](/p.gif) | Puffergröße | 1 GB | ![](/p.gif) | Kapazität | 6 TB (unkomprimiert)/ 15 TB (komprimiert) | ![](/p.gif) | Aufnahmestandard | Ultrium 6, Ultrium 7 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps (2.7 TBph) | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1 TBph) | ![](/p.gif) | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 6, Ultrium 7 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 8Gb Fibre Channel (KW) - LC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |