Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic PG706HD DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8787853
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     PG706HD-EU
EAN/GTIN:
     0766907001792
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ViewSonic PG706HD - DLP-Projektor - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr - 1000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
355 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Maße und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
22.2 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
2.79 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
ViewSonic SuperColor, SuperEco+ Mode, 16ms Input Lag
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Lampentyp
245 Watt
Projektionsdistanz
1 m - 10.96 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.65:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunden - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,19*
€ 801,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,27*
€ 782,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,60*
€ 774,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,64*
€ 745,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.