Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7SSD2TBNV3E SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8787915
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7SSD2TBNV3E
EAN/GTIN:
     0662919115215
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
V7 V7SSD2TBNV3E - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Geräte-Schlafunterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 3100 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12 cm
Transporttiefe
6.5 cm
Transporthöhe
0.9 cm
Transportgewicht
40 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,73*
€ 119,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.