Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8787916
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7SSD2TBNV4E
EAN/GTIN:
     0662919115246
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
V7 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
6.5 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
0.9 mm
Gewicht
40 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, 3D NAND Technology, Geräte-Schlafunterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, UKCA
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.11 Watt (Leerlauf) ¦ 5.3 Watt (Lesen) ¦ 7.25 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
340000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
340000 IOPS
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
12 cm
Transporthöhe
0.9 cm
Transportgewicht
40 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.