Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Optane SSD DC P5800X Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Optane ® ™ SSD der Produktreihe DC P5800X (3,2 TB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint™)
Intel Optane ® ™ SSD der Produktreihe DC P5800X (3,2 TB, 2,5 Zoll, PCIe x4, 3D XPoint™)
Artikel-Nr.:
     C1002-8787954
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPF21Q032TB01
EAN/GTIN:
     0735858488358
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel Optane SSD DC P5800X Series - SSD - verschlüsselt - 3.2 TB - 3D Xpoint (Optane) - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
15 mm
Gewicht
159 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
High Endurance Technology (HET), Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
SSD-Technologie
3D Xpoint (Optane)
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Stromversorgung
Energieverbrauch
25 Watt (aktiv) ¦ 6.3 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g @ 5-800 Hz
Leistung
Mittlere Wartezeit
5 µs
Interner Datendurchsatz
7200 MBps (lesen)/ 6350 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1500000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
100
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.692,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.987,90*
€ 5.935,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.938,31*
€ 5.876,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.791,93*
€ 5.702,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.720,06*
€ 5.616,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.692,72*
€ 5.584,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.