Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 128-CE56815 Herst.-Nr.: 4XB7A80537 EAN/GTIN: 0889488602087 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ThinkSystem S4520 Read Intensive SATA SSDs nutzen die 144-Layer Intel 3D NAND TLC Flash Memory Technologie mit einer 6Gbps SATA Schnittstelle und bieten so eine kostengünstige Lösung mit branchenführender Leistung. Im Vergleich zur S4510 Serie bieten diese neuen Read Intensive (Entry) Laufwerke eine verbesserte Ausdauer. Die S4520 SSDs sind für leseintensive Anwendungen wie Boot- und Webserver, operative Datenbanken mit niedrigeren Datenraten und Analysen optimiert. Lenovo S4520 - SSD - Read Intensive - 960 GB - v2 - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Laufwerkklasse | Read Intensive | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkSystem ST50 7Y48 (3.5"), 7Y49 (3.5") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Lenovo ThinkSystem Server, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, lenovo ssd, internes ssd, ssd 3,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |